Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de hélice30 °
- Length of Cut1/2 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Mill Diameter1/4 pulg.
- Longitud total3-3/8 pulg.
- Shank Diameter3/8 pulg.
Details
- Corte al centroCorte al centro
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Material de fresadoCobalto
- Number Of Flutes2
- Serie4581
- Single Or Double EndDouble
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Straight Or Spiral FluteSpiral
Descripción general
Descripción del fabricante
44564 4581 COB 2FL DE 1/4X3/8