Motion
MT2544574
MORSE Fresa de mango cuadrada de herramientas de corte ® - Serie 4581 , material de cobalto, acabado/revestimiento brillante, extremo doble, 3/4 pulg. de diámetro de fresa, 2 canales, 1-5/16 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #01122019
No. Fabricante MT2544574
Price$150.88/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Fresa de mango cuadrada de herramientas de corte ® - Serie 4581 , material de cobalto, acabado/revestimiento brillante, extremo doble, 3/4 pulg. de diámetro de fresa, 2 canales, 1-5/16 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #01122019
No. Fabricante MT2544574
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
Su precio$150.88/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Length of Cut  
    1-5/16 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Mill Diameter  
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    5-5/8 pulg.
  • Shank Diameter  
    3/4 pulg.

Details

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material de fresado
    Cobalto
  • Number Of Flutes  
    2
  • Serie
    4581
  • Single Or Double End  
    Double
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Straight Or Spiral Flute  
    Spiral

Descripción general

Descripción del fabricante
44574 4581 COB 2FL DE 3/4X3/4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo