Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de hélice30 °
- Length of Cut1-1/2 pulg.
- Tipo de longitudLargo
- Mill Diameter3/8 pulg.
- Longitud total3-1/4 pulg.
- Shank Diameter3/8 pulg.
Details
- Corte al centroCorte al centro
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Material de fresadoAcero de alta velocidad
- Number Of Flutes2
- Serie4599
- Single Or Double EndSingle
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Straight Or Spiral FluteSpiral
Descripción general
Descripción del fabricante
44601 4599 HSS LARGO 2FL 3/8X3/8