Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de corte2 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Diámetro de la fresadora1 pulg.
- Longitud total4-1/4 pulg.
- Diámetro del mango3/4 pulg.
Detalles
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Material de fresadoCobalto
- Número de canales2
- Serie1980
- Extremo simple o dobleIndividual
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Canal recto o en espiralEspiral