Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la caja752
- Distancia al centro5.1600 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante752
- Relación nominal100:1
- Relación100:1
- Peso253.1 lb, 114.804 kg
Details
- Estuche incluidoSí
- Tipo de entradaConexión rápida de cara C
- Número de catálogo del fabricante53137
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Serie700
- Kit de base estándarKit B7
Descripción general
Descripción del fabricante
RFWC752-100-B7-G REDUCTOR DE VELOCIDAD
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad