Motion
RFWC752-400E-B5-G

BOSTON GEAR
RFWC752-400E-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 400:1 Relación, distancia central de 5.1600 pulg., entrada de conexión rápida de cara C, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #01123334
No. Fabricante RFWC752-400E-B5-G
Precio12,567.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
RFWC752-400E-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 400:1 Relación, distancia central de 5.1600 pulg., entrada de conexión rápida de cara C, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #01123334
No. Fabricante RFWC752-400E-B5-G
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
Precio12,567.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    752
  • Distancia al centro
    5.1600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    752
  • Relación nominal
    400:1
  • Relación
    400:1
  • Peso
    253.1 lb, 114.8 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Número de catálogo del fabricante
    53141
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
RFWC752-400-B5-G REDUCTOR DE VELOCIDAD