Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.00 pulg.
- Tamaño de entrada0.3750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante710
- Par de salida máximo138 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IECB4-42CZ
- Relación nominal10:1
- Tamaño de salida0.5000 pulg.
- Relación10:1
- Peso0.01 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLa base de montaje se vende por separado
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónSin lubricante
- Número de catálogo del fabricante52604
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante781711526040
- Potencia de entrada máxima0.440 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónIndividual
- Serie700
- Kit de base estándarKit B4
- UPC_NO781711526040