Motion
RF713-10-B5-H

BOSTON GEAR
RF713-10-B5-H

Reductor de velocidad de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 10:1 Relación, Distancia central de 1.33 in, Entrada de acoplamiento C-Face, Tamaño de entrada de 0.5000 in, Salida sólida, Tamaño de salida de 0.6250 in, Salida doble, Marco de B5-56C
Artículo MI #01124324
No. Fabricante RF713-10-B5-H
Precio2,090.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
RF713-10-B5-H

Reductor de velocidad de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 10:1 Relación, Distancia central de 1.33 in, Entrada de acoplamiento C-Face, Tamaño de entrada de 0.5000 in, Salida sólida, Tamaño de salida de 0.6250 in, Salida doble, Marco de B5-56C
Artículo MI #01124324
No. Fabricante RF713-10-B5-H
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
Precio2,090.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    713
  • Distancia al centro
    1.33 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    713
  • Par de salida máximo
    281 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    B5-56C
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    La base de montaje se vende por separado
  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    52624
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    781711526248
  • Potencia de entrada máxima
    0.860 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711526248

Descripción general

Descripción del fabricante
RF713-10-B5-H REDUCTOR DE VELOCIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo