Motion
RF718-10-B5-H

BOSTON GEAR
RF718-10-B5-H

RF718 S/R Rojo. 10:1 Relación, sin base, conjunto "H"
Artículo MI #01125520
No. Fabricante RF718-10-B5-H
Precio2,907.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
RF718-10-B5-H

RF718 S/R Rojo. 10:1 Relación, sin base, conjunto "H"
Artículo MI #01125520
No. Fabricante RF718-10-B5-H
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
Precio2,907.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    718
  • Distancia al centro
    1.75 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    52672
  • Número de Upc del fabricante
    781711526729
  • Potencia de entrada máxima
    1.939 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711526729

Descripción general

Descripción del fabricante
RF718-10-B5-H REDUCTOR DE VELOCIDAD