Motion
RF718-5-B7-G

BOSTON GEAR
RF718-5-B7-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 5:1 relación, distancia central de 1.75 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 pulg., salida izquierda, marco de 140TC/180C
Artículo MI #01125740
No. Fabricante RF718-5-B7-G
Precio2,769.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
RF718-5-B7-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 5:1 relación, distancia central de 1.75 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 pulg., salida izquierda, marco de 140TC/180C
Artículo MI #01125740
No. Fabricante RF718-5-B7-G
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
Precio2,769.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    718
  • Distancia al centro
    1.75 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Relación nominal
    5:1
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    52868
  • Número de Upc del fabricante
    781711528686
  • Potencia de entrada máxima
    1.939 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B7
  • UPC_NO
    781711528686

Descripción general

Descripción del fabricante
RF718-5-B7-G REDUCTOR DE VELOCIDAD

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good