Motion
RF721-5-B7-G

BOSTON GEAR
RF721-5-B7-G

RF721 S/R Rojo. 5:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #01126456
No. Fabricante RF721-5-B7-G
Precio3,274.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
RF721-5-B7-G

RF721 S/R Rojo. 5:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #01126456
No. Fabricante RF721-5-B7-G
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
Precio3,274.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.06 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    5:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711526958

Descripción general

Descripción del fabricante
RF721-5-B7-G REDUCTOR DE VELOCIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron