Motion
MIU-875 (BISSC)

NEXEN GROUP
MIU-875(BISSC)

Unidad de entrada - Para usar con la serie FM-875, eje recto, eje de salida de 0.875 pulg., 1800 rpm, capacidad de carga elevada de 244 lb, inercia del eje de 0.12 lb-in2, acabado niquelado, tamaño de estructura 143TC y 145TC
Artículo MI #01126733
No. Fabricante MIU-875(BISSC)
Precio1,582.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
MIU-875(BISSC)

Unidad de entrada - Para usar con la serie FM-875, eje recto, eje de salida de 0.875 pulg., 1800 rpm, capacidad de carga elevada de 244 lb, inercia del eje de 0.12 lb-in2, acabado niquelado, tamaño de estructura 143TC y 145TC
Artículo MI #01126733
No. Fabricante MIU-875(BISSC)
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
Precio1,582.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    143TC y 145TC
  • Diámetro del eje de entrada
    0.875 pulg. en pulg.
  • Diámetro del eje de salida
    0.875 pulg.
  • Peso
    8.50 lb

Detalles

  • Estilo aburrido
    Eje recto
  • Finalizar
    Enchapado en níquel
  • Para usar con la serie
    Serie FM-875
  • Kits
    930000 (Kit de reparación de cara C NEMA)
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Capacidad de carga suspendida
    244 lb
  • Categoría de piezas
    Otros accesorios
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    0.12 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284229395

Descripción general

Descripción del fabricante
827280 MIU-875 BISSC

También puede gustarle

Los clientes también compraron