Especificaciones
Dimensiones
- Grosor del disco0.25 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso6.50 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesFrenos de pinza accionados por aire y liberados por resorte. Par de freno = Radio de trabajo x Factor de par. Calibre sin soporte de montaje en forma de T. WR=D/2-0.750 para discos de 10 pulg. o más grandes.
- Vida útil aproximada frente al freno1244 hp/h
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado0.750 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo0.400 pulg.3
- Código de color del borde orientado al frenoRojo
- Área efectiva orientada al freno12.6 pulg.2
- Tipo orientado al frenoCoeficiente estándar
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno31.00 CV
- Factor de respuesta del freno0.022
- Serie de frenosCalibrador DB
- Radio de trabajo de disco en pulg.WR=D/2-0.750 Para discos de 10.000 pulg. o más grandes
- Compromiso/liberaciónAire/resorte
- Kit de orientación835600
- FinalizarÓxido negro
- FunciónDetención, retención, tensión
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima80 psi
- Par de freno estático máx.1040 pulg-lbs con un disco de 16.000"
- ModeloDB
- Configuración de montajeMontaje en pie
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- Tipo de productoFrenos de pinza neumáticos
- CalificacionesCE y RoHS
- Control recomendado940011 (N.A. de 3 vías), 940012 (N.C. de 3 vías), 940017 (N.C. de 3 vías 0-100 PSI), 940021 (N.C. de 3 vías 5-100 PSI)
- Factor de par estático roto144 lb-pie a 80 psi
- UPC_NO662284159661
Descripción general
- Capacidad de torsión de hasta 1200 pulg-lb con un disco de 16 pulg.
- El par de freno se puede duplicar o triplicar añadiendo pinzas de freno
- La zapata con contorno de arco proporciona una gran zona de fricción para una mayor vida útil y estabilidad de la cara
- Se monta en cualquier posición con un soporte en “T”
- Velocidades de disco de hasta 4500 rpm
- Los cubos de disco utilizan el buje QD “SK” para tamaños de eje de 0.500 a 2.125 pulgadas (llave estándar)
- El conjunto de manguera de aire opcional viene con los accesorios necesarios y manguera para ambas entradas de aire
- El disco, el cubo y la manguera de aire se piden por separado