Especificaciones
Dimensiones
- Grosor del discoIlimitado
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso18.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Vida útil aproximada frente al freno780 hp/h
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado3.039 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo0.624 pulg.3
- Código de color del borde orientado al frenoMorado
- Área efectiva orientada al freno17.6 pulg.2
- Tipo orientado al frenoAlto coeficiente
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno44.00 CV
- Factor de respuesta del freno0.072
- Serie de frenosCalibrador BC
- Radio de trabajo de disco en pulg.WR=D/2-1.062 Para discos de 16.000 pulg. o más grandes
- Compromiso/liberaciónAire/resorte
- Kit de orientación835271
- FinalizarÓxido negro
- FunciónDetención, retención, tensión
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima80 psi
- Par de freno estático máx.4000 pulg-lbs con un disco de 24.000"
- Configuración de montajeMontaje en pie
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- Tipo de productoFrenos de pinza neumáticos
- CalificacionesCE y RoHS
- Kits de reconstrucción835272
- Control recomendado940011 (N.A. de 3 vías), 940012 (N.C. de 3 vías), 940017 (N.C. de 3 vías 0-100 PSI), 940021 (N.C. de 3 vías 5-100 PSI)
- Factor de par estático roto365 lb-pie a 80 psi
- UPC_NO662284160162
Descripción general
- Los frenos de pinza modelo BC proporcionan una capacidad de par estático de hasta 8800 pulg. Libras a 80 psi con disco de 24 pulgadas
- El espaciado de la pinza accionado por aire es ajustable para adaptarse a discos giratorios de 0.188 a 1.500 pulgadas de ancho y dispositivos de desplazamiento lineal
- Discos opcionales disponibles de 16 a 24 pulgadas de diámetro
- Velocidades de disco de hasta 2800 rpm
- Casquillo QD compatible con tamaños de eje de hasta 3.875 pulgadas
- El disco debe pedirse por separado
- El casquillo QD está suministrado por el cliente
- Consulte con Motion Industries los valores nominales de par de los bujes QD