Motion
BC425A OS

NEXEN GROUP
BC425A HCO

Freno BC Caliper - Aire/resorte, alto coeficiente, montado en pie
Artículo MI #01127040
No. Fabricante BC425A HCO
Precio2,207.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
BC425A HCO

Freno BC Caliper - Aire/resorte, alto coeficiente, montado en pie
Artículo MI #01127040
No. Fabricante BC425A HCO
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
Precio2,207.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del disco
    Ilimitado
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    33.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Vida útil aproximada frente al freno
    1169 hp/h
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    5.021 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    0.785 pulg.3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Morado
  • Área efectiva orientada al freno
    26.4 pulg.2
  • Tipo orientado al freno
    Alto coeficiente
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    66.00 CV
  • Factor de respuesta del freno
    0.158
  • Serie de frenos
    Calibrador BC
  • Radio de trabajo de disco en pulg.
    WR=D/2-1.062 Para discos de 16.000 pulg. o más grandes
  • Compromiso/liberación
    Aire/resorte
  • Kit de orientación
    835271
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Detención, retención, tensión
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    80 psi
  • Par de freno estático máx.
    8800 pulg-lbs con un disco de 24.000"
  • Configuración de montaje
    Montaje en pie
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Frenos de pinza neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Kits de reconstrucción
    835274
  • Control recomendado
    940011 (N.A. de 3 vías), 940012 (N.C. de 3 vías), 940017 (N.C. de 3 vías 0-100 PSI), 940021 (N.C. de 3 vías 5-100 PSI)
  • Factor de par estático roto
    800 lb-pie a 80 psi
  • UPC_NO
    662284160179

Descripción general

Descripción del fabricante
835210 BC425A MOTOR DE AIRE DEL FRENO
  • Los frenos de pinza modelo BC proporcionan una capacidad de par estático de hasta 8800 pulg. Libras a 80 psi con disco de 24 pulgadas
  • El espaciado de la pinza accionado por aire es ajustable para adaptarse a discos giratorios de 0.188 a 1.500 pulgadas de ancho y dispositivos de desplazamiento lineal
  • Discos opcionales disponibles de 16 a 24 pulgadas de diámetro
  • Velocidades de disco de hasta 2800 rpm
  • Casquillo QD compatible con tamaños de eje de hasta 3.875 pulgadas
  • El disco debe pedirse por separado
  • El casquillo QD está suministrado por el cliente
  • Consulte con Motion Industries los valores nominales de par de los bujes QD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo