Motion
BC288S OS

NEXEN GROUP
BC288S HCO

Freno BC Caliper - Resorte/Aire, Alto Coeficiente, Montaje en Pie
Artículo MI #01127049
No. Fabricante BC288S HCO
Precio1,965.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
BC288S HCO

Freno BC Caliper - Resorte/Aire, Alto Coeficiente, Montaje en Pie
Artículo MI #01127049
No. Fabricante BC288S HCO
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
Su precio$1,965.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del disco
    Ilimitado
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    19.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Consulte a Motion Industries para su uso en aplicaciones cíclicas.
  • Vida útil aproximada frente al freno
    780 hp/h
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    3.039 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    0.624 pulg.3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Morado
  • Área efectiva orientada al freno
    17.6 pulg.2
  • Tipo orientado al freno
    Alto coeficiente
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    44.00 CV
  • Factor de respuesta del freno
    0.072
  • Serie de frenos
    Calibrador BC
  • Radio de trabajo de disco en pulg.
    WR=D/2-1.062 Para discos de 16.000 pulg. o más grandes
  • Compromiso/liberación
    Primavera/aire
  • Kit de orientación
    835271
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Detención, retención, tensión
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    100 psi
  • Par de freno estático máx.
    2484 pulg-lbs con un disco de 24.000"
  • Presión mínima de liberación
    87 psi
  • Configuración de montaje
    Montaje en pie
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Frenos de pinza neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Kits de reconstrucción
    835273
  • Control recomendado
    940011 (N.A. de 3 vías), 940012 (N.C. de 3 vías), 940017 (N.C. de 3 vías 0-100 PSI), 940021 (N.C. de 3 vías 5-100 PSI)
  • Factor de par estático fuera de caja
    224 lb-pie a 0 psi
  • UPC_NO
    662284160186

Descripción general

Descripción del fabricante
835220 BC288S MUELLE DE FRENO
  • Capacidad de par estático de hasta 5300 pulg. Libras con disco de 24 pulgadas
  • Accionamiento por resorte
  • La separación entre pinzas es ajustable para adaptarse a discos giratorios de 0,188 a 1.500 pulgadas y dispositivos de desplazamiento lineal
  • Discos opcionales disponibles de 16 a 24 pulgadas de diámetro
  • Velocidades de disco de hasta 2800 rpm
  • Compatible con bujes QD, para tamaños de eje de hasta 3.875 pulgadas
  • El zapato ajustable proporciona una mayor vida útil
  • Resorte acoplado con liberación manual
  • El ajuste de la orientación permite una capacidad de par total durante todo el uso de la orientación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo