Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.50 lb
Detalles
- Detalles adicionalesConsulte a Motion Industries antes de utilizar tipos de revestimiento no originales. Nexen ofrece un servicio de reconstrucción para la mayoría de los productos. Comuníquese con Motion Industries para obtener más información sobre este servicio. Los revestimientos de alto coeficiente proporcionan más salida de par con una vida útil de revestimiento reducida.
- Vida útil aproximada frente al freno390 hp/h por kit
- Código de color del borde orientado al frenoMorado
- Área efectiva orientada al freno26.4 pulg.2
- Tipo orientado al frenoAlto coeficiente
- Para usar con la serieFrenos Serie BC288 , Frenos Serie BC425
- Página de producto del fabricante
- Categoría de piezasKits
- CalificacionesCE y RoHS
- UPC_NO662284160216
Descripción general
- BC288 requiere 2 kits y BC425 requiere 3 kits