Motion
RF724-40-B5-J

BOSTON GEAR
RF724-40-B5-J

RF724 S/R Rojo. 40:1 Relación, sin base, conjunto "J"
Artículo MI #01127088
No. Fabricante RF724-40-B5-J
Precio3,211.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
RF724-40-B5-J

RF724 S/R Rojo. 40:1 Relación, sin base, conjunto "J"
Artículo MI #01127088
No. Fabricante RF724-40-B5-J
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
Su precio$3,211.80/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.38 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    724
  • Par de salida máximo
    1206 pulg-lbs a 750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    B5-56C
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    40:1
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    La base de montaje se vende por separado
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    781711527429
  • Potencia de entrada máxima
    1.080 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711527429

Descripción general

Descripción del fabricante
RF724-40-B5-J REDUCTOR DE VELOCIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo