Motion
837500
Freno de pinza de un poste - Aire/resorte, coeficiente estándar, montado en pie
Artículo MI #01127192
No. Fabricante 837500
Precio874.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Freno de pinza de un poste - Aire/resorte, coeficiente estándar, montado en pie
Artículo MI #01127192
No. Fabricante 837500
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
Precio874.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cara del freno cuando está desgastado
    0.16 pulg.
  • Grosor del disco
    0.50 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT
  • Peso
    6.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Este es solo el actuador.
  • Vida útil aproximada frente al freno
    1238 hp/h
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    16.047 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    2.573 pulg.3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Rojo
  • Área efectiva orientada al freno
    31.0 pulg.2
  • Tipo orientado al freno
    Coeficiente estándar
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    77.00 CV
  • Factor de respuesta del freno
    0.159
  • Serie de frenos
    Calibrador de un solo poste
  • Radio de trabajo de disco en pulg.
    WR=D/2-1.437 Para discos de 12.000 pulg. o más grandes
  • Compromiso/liberación
    Aire/resorte
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Detención, retención, tensión
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    80 psi
  • Par de freno estático máx.
    50000 pulg-lbs con un disco de 24.000"
  • Presión de compromiso mínima
    10 psi
  • Configuración de montaje
    Montaje en pie
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Frenos de pinza neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Control recomendado
    940011 (N.A. de 3 vías), 940012 (N.C. de 3 vías), 940017 (N.C. de 3 vías 0-100 PSI), 940021 (N.C. de 3 vías 5-100 PSI)
  • Factor de par estático roto
    SPC8=1900, SPC12=2800, SPC20=4700 lb-pie a 80 psi
  • UPC_NO
    662284160407

Descripción general

Descripción del fabricante
837500 ACTUACIÓN DE AIRE DEL FRENO SPC
  • Capacidad de par estático de hasta 50,000 pulg. Libras
  • El actuador del freno se puede mover para permitir un cambio en la ventaja mecánica, que varía el rango de par
  • Todos los modelos pueden convertirse rápida y fácilmente de un sistema de accionamiento a otro
  • Zapatas de freno en arco con montaje rápido de pasador extraíble
  • La base estilo pedestal se monta fácilmente en una zona pequeña
  • Discos opcionales disponibles de 16 a 24 pulgadas de diámetro
  • Velocidades de disco de hasta 2800 rpm con disco de 16 pulgadas
  • Buje QD compatible con tamaños de eje de hasta 3.875 pulgadas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo