Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.63 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- Par de salida máximo1345 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IECB7-140TC/180C
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación10:1
- Peso0.01 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLa base de montaje se vende por separado
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónSin lubricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante781711528891
- Potencia de entrada máxima3.940 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónIndividual
- Serie700
- UPC_NO781711528891