Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cara del freno cuando está desgastado0.16 pulg.
- Grosor del disco0.50 pulg.
- Tamaño del puerto3/8 NPT
- Peso12.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesEste es solo el actuador. Consulte a Motion Industries para su uso en aplicaciones cíclicas.
- Vida útil aproximada frente al freno845 hp/h
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado41.600 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo41.600 pulg.3
- Código de color del borde orientado al frenoRojo
- Área efectiva orientada al freno31.0 pulg.2
- Tipo orientado al frenoCoeficiente estándar
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno77.00 CV
- Factor de respuesta del freno0.312
- Serie de frenosCalibrador de un solo poste
- Radio de trabajo de disco en pulg.WR=D/2-1.437 Para discos de 12.000 pulg. o más grandes
- Compromiso/liberaciónPrimavera/aire
- Kit de orientación837471
- FinalizarAluminio desnudo
- FunciónDetención, retención, tensión
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima80 psi
- Par de freno estático máx.50000 pulg-lbs con un disco de 24.000"
- Presión mínima de liberación70 psi
- Configuración de montajeMontaje en pie
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- Tipo de productoFrenos de pinza neumáticos
- CalificacionesCE y RoHS
- Kits de reconstrucción837472
- Control recomendado940019 (4 vías N.C. 50-100 PSI), 940020 (4 vías N.C. 30-100 PSI)
- Factor de par estático fuera de cajaSPC8=1900, SPC12=2800, SPC20=4700 lb-pie a 0 psi
- UPC_NO662284160414
Descripción general
- Capacidad de par estático de hasta 50,000 pulg. Libras
- El actuador del freno se puede mover para permitir un cambio en la ventaja mecánica, que varía el rango de par
- Todos los modelos pueden convertirse rápida y fácilmente de un sistema de accionamiento a otro
- Zapatas de freno en arco con montaje rápido de pasador extraíble
- La base estilo pedestal se monta fácilmente en una zona pequeña
- Discos opcionales disponibles de 16 a 24 pulgadas de diámetro
- Velocidades de disco de hasta 2800 rpm con disco de 16 pulgadas
- Compatible con bujes QD, para tamaños de eje de hasta 3.875 pulgadas