Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.50 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLos revestimientos de bajo coeficiente proporcionan menos salida de par con más vida útil de revestimiento. Ideal para aplicaciones de deslizamiento continuo o de ciclo alto. Consulte a Nexen antes de utilizar tipos de orientación no originales. Nexen ofrece un servicio de reconstrucción para la mayoría de los productos; comuníquese con sus industrias de Motion locales para obtener más detalles sobre estos servicios.
- Vida útil aproximada frente al freno998 hp/h
- Código de color del borde orientado al frenoVerde
- Área efectiva orientada al freno1.6 pulg.2
- Tipo orientado al frenoBajo coeficiente
- Para usar con la serieFrenos Serie 4K , Frenos Serie K
- Página de producto del fabricante
- Categoría de piezasKits
- CalificacionesCE y RoHS
- SerieK/4K
- UPC_NO662284160551