Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.50 lb
Detalles
- Detalles adicionalesConsulte a Motion Industries antes de utilizar tipos de revestimiento no originales. Nexen ofrece un servicio de reconstrucción para la mayoría de los productos. Comuníquese con Motion Industries para obtener más información sobre este servicio. Los revestimientos de alto coeficiente proporcionan más salida de par con una vida útil de revestimiento reducida.
- Vida útil aproximada frente al embrague138 hp/h
- Código de color del borde orientado hacia el embragueMorado
- Área efectiva orientada al embrague11.93 pulg.2
- Tipo orientado al embragueAlto coeficiente
- Para usar con la serieEmbragues de la serie F-450, embragues de la serie FW
- Página de producto del fabricante
- Categoría de piezasKits
- CalificacionesCE y RoHS
- SerieF-450/FW
- UPC_NO662284160759