Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.62 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación20:1
- Peso0.01 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónSin lubricante
- Número de Upc del fabricante781711528914
- Potencia de entrada máxima1.939 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- Serie700
- UPC_NO781711528914