Motion
847174
Kit de revestimiento - Para usar con embragues de la serie M-800, embragues de la serie MW, revestimiento de alto coeficiente, código de color de borde de revestimiento morado, vida de revestimiento de 735 hp/h
Artículo MI #01127286
No. Fabricante 847174
Precio279.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de revestimiento - Para usar con embragues de la serie M-800, embragues de la serie MW, revestimiento de alto coeficiente, código de color de borde de revestimiento morado, vida de revestimiento de 735 hp/h
Artículo MI #01127286
No. Fabricante 847174
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
Precio279.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Consulte a Motion Industries antes de utilizar tipos de revestimiento no originales. Nexen ofrece un servicio de reconstrucción para la mayoría de los productos. Comuníquese con Motion Industries para obtener más información sobre este servicio. Los revestimientos de alto coeficiente proporcionan más salida de par con una vida útil de revestimiento reducida.
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    735 hp/h
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Morado
  • Área efectiva orientada al embrague
    30.63 pulg.2
  • Tipo orientado al embrague
    Alto coeficiente
  • Para usar con la serie
    Embragues de la serie M-800, embragues de la serie MW
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría de piezas
    Kits
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Serie
    M-800/MW
  • UPC_NO
    662284160872

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE CARA DE 847174 MW HCO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo