Especificaciones
Dimensiones
- Peso1.50 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLos revestimientos de bajo coeficiente proporcionan menos salida de par con más vida útil de revestimiento. Ideal para aplicaciones de deslizamiento continuo o de ciclo alto. Nexen ofrece un servicio de reconstrucción para la mayoría de los productos; comuníquese con sus industrias de Motion locales para obtener más información.
- Vida útil aproximada frente al freno858 hp/h
- Código de color del borde orientado al frenoVerde
- Área efectiva orientada al freno18.6 pulg.2
- Tipo orientado al frenoBajo coeficiente
- Para usar con la serieFrenos serie LWB
- Página de producto del fabricante
- Categoría de piezasKits
- CalificacionesCE y RoHS
- UPC_NO662284160995
Descripción general
- El kit de reparación incluye revestimientos