Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.63 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- RPM máximas de salidaEntrada de 58.300 a 1750 rpm
- Par de salida máximo2100 pulg-lbs a 100 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC, 180C
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación30:1
- Peso0.02 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónSin lubricante
- Número de Upc del fabricante781711527641
- Potencia de entrada máxima1.680 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida1000 lb
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónIndividual
- Serie700
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO781711527641