Motion
RF726-40-B5-H

BOSTON GEAR
RF726-40-B5-H

RF726 S/R Rojo. 40:1 Relación, sin base, conjunto "H"
Artículo MI #01127426
No. Fabricante RF726-40-B5-H
Precio4,884.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
RF726-40-B5-H

RF726 S/R Rojo. 40:1 Relación, sin base, conjunto "H"
Artículo MI #01127426
No. Fabricante RF726-40-B5-H
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
Precio4,884.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.62 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    40:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711527689

Descripción general

Descripción del fabricante
RF726-40-B5-H REDUCTOR DE VELOCIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo