Motion
RF726-5-B9-G

BOSTON GEAR
RF726-5-B9-G

RF726 S/R Rojo. 5:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #01127443
No. Fabricante RF726-5-B9-G
Precio4,823.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
RF726-5-B9-G

RF726 S/R Rojo. 5:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #01127443
No. Fabricante RF726-5-B9-G
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
Precio4,823.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.62 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC/210C
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    5:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711527498

Descripción general

Descripción del fabricante
RF726-5-B9-G REDUCTOR DE VELOCIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo