Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Inercia del variador16.80 lbin2
- Tamaño del bastidor56C
- Diámetro del eje de entrada0.625 pulg.
- Diámetro del eje de salida0.625 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Peso30.00 lb
Detalles
- AccionamientoAire/resorte
- Detalles adicionales• Alto rendimiento térmico y de par motor, diseño de pistón único que elimina la superposición de embrague/freno • Incluye protector de malla de cable para proteger al personal de las piezas móviles que no se muestran arriba • Consulte los accesorios para ver ejes de entrada y pies opcionales disponibles para aplicaciones montadas en pie
- Vida útil aproximada frente al freno572 hphr
- Vida útil aproximada frente al embrague572 hphr
- Tipo de orificioRecto
- Código de color del borde orientado al frenoRojo
- Tipo orientado al frenoCoeficiente estándar
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado3.100 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo2.300 pulg.3
- Código de color del borde orientado hacia el embragueRojo
- Tipo orientado al embragueCoeficiente estándar
- Tipo de combinaciónFreno-embrague Nema con cara C
- Disector térmico continuo combinado0.50 hp hp
- FinalizarAluminio mecanizado, óxido negro
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662284162074
- Presión máxima70 psi
- RPM Máx.1800 rpm
- Par de freno estático máx.400 pulg.
- Par de embrague estático máx.i
- Presión de compromiso mínima37 psi
- Presión mínima de liberación27 psi
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- Capacidad de carga suspendida470/560 lb a 1800/1200 RPM
- Tipo de productoConjuntos de freno neumático y embrague
- CalificacionesCE y RoHS
- SerieDAP
- Inercia del eje17.60 lb/pulg2
- Rango de temperatura32-150 °F
- UPC_NO662284162074
Descripción general
- Abierto, embrague accionado por aire, freno accionado por resorte con eje de entrada y pies opcionales
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación