Motion
DAP-875S .875 CALIBRE/EJE

NEXEN GROUP
DAP-875S .875 BORE/SHAFT

Freno-embrague - Abierto, Freno-embrague Nema con cara C, DAP
Artículo MI #01127950
No. Fabricante DAP-875S .875 BORE/SHAFT
Precio4,765.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
DAP-875S .875 BORE/SHAFT

Freno-embrague - Abierto, Freno-embrague Nema con cara C, DAP
Artículo MI #01127950
No. Fabricante DAP-875S .875 BORE/SHAFT
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
Su precio$4,765.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Inercia del variador
    16.80 lbin2
  • Tamaño del bastidor
    143TC, 145TC
  • Diámetro del eje de entrada
    0.875 pulg.
  • Diámetro del eje de salida
    0.875 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    30.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Aire/resorte
  • Detalles adicionales
    • Alto rendimiento térmico y de par motor, diseño de pistón único que elimina la superposición de embrague/freno • Incluye protector de malla de cable para proteger al personal de las piezas móviles que no se muestran arriba • Consulte los accesorios para ver ejes de entrada y pies opcionales disponibles para aplicaciones montadas en pie
  • Vida útil aproximada frente al freno
    572 hphr
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    572 hphr
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Código de color del borde orientado al freno
    Rojo
  • Tipo orientado al freno
    Coeficiente estándar
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    0.835 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    0.245 pulg.3
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Rojo
  • Tipo orientado al embrague
    Coeficiente estándar
  • Tipo de combinación
    Freno-embrague Nema con cara C
  • Disector térmico continuo combinado
    0.50 hp hp
  • Finalizar
    Aluminio mecanizado, óxido negro
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662284162104
  • Presión máxima
    70 psi
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Par de freno estático máx.
    400 pulg.
  • Par de embrague estático máx.
    500 pulg-lb
  • Presión de compromiso mínima
    37 psi
  • Presión mínima de liberación
    27 psi
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga suspendida
    470/560 lb a 1800/1200 RPM
  • Tipo de producto
    Conjuntos de freno neumático y embrague
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Serie
    DAP
  • Inercia del eje
    17.60 lb/pulg2
  • Rango de temperatura
    32-150 °F
  • UPC_NO
    662284162104

Descripción general

Descripción del fabricante
882900 DAP-875S 0.875 CALIBRE/
  • Abierto, embrague accionado por aire, freno accionado por resorte con eje de entrada y pies opcionales

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"