Motion
910081
Adaptador de acoplamiento - Para usar con embragues de la serie 4H35P , embragues de la serie 5H35P , limitadores de par de la serie TL30 , cierre cónico externo n.o 1615, orificio de 0.5000 - 1.6250 in, rigidez torsional de 19138 in-lb/grado, acabado niquelado
Artículo MI #01128029
No. Fabricante 910081
Precio2,690.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador de acoplamiento - Para usar con embragues de la serie 4H35P , embragues de la serie 5H35P , limitadores de par de la serie TL30 , cierre cónico externo n.o 1615, orificio de 0.5000 - 1.6250 in, rigidez torsional de 19138 in-lb/grado, acabado niquelado
Artículo MI #01128029
No. Fabricante 910081
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
Su precio$2,690.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 - 1.6250 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.5000 - 1.6250 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    3.0 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.078 pulg.
  • Flotador máximo de Axia
    0.140 pulg.
  • Peso
    13.20 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Inserción de casquillos externos para aplicaciones de extremo abierto. Los casquillos de bloqueo cónico se venden por separado.
  • Estilo aburrido
    Bloqueo de cono externo n.o 1615
  • Finalizar
    Enchapado en níquel
  • Para usar con la serie
    Embragues serie 4H35P , Embragues serie 5H35P , Limitadores de par serie TL30
  • Kits
    910083 (Paquete de disco doble flexible)
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría de piezas
    Adaptadores, casquillos y acoplamientos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Rigidez torsional
    19138 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    662284203197

Descripción general

Descripción del fabricante
910081 ANILLO ADAPTADOR
  • Acoplamiento de pernos al piloto del embrague para permitir el acoplamiento eje a eje

También puede gustarle