Motion
910180
Adaptador de acoplamiento - Para usar con embragues de la serie 4H40P , embragues de la serie 5H40P , cierre cónico externo #2012, calibre de 0.5000 - 2.0000 in, rigidez torsional de 12682 in-lb/grado, acabado niquelado
Artículo MI #01128036
No. Fabricante 910180
Precio2,190.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador de acoplamiento - Para usar con embragues de la serie 4H40P , embragues de la serie 5H40P , cierre cónico externo #2012, calibre de 0.5000 - 2.0000 in, rigidez torsional de 12682 in-lb/grado, acabado niquelado
Artículo MI #01128036
No. Fabricante 910180
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
Precio2,190.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 - 2.0000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.5000 - 2.0000 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    1.5 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.013 pulg.
  • Flotador máximo de Axia
    0.080 pulg.
  • Peso
    10.50 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Inserción de casquillos externos para aplicaciones de extremo abierto. Los casquillos de bloqueo cónico se venden por separado.
  • Estilo aburrido
    Bloqueo de cono externo n.o 2012
  • Finalizar
    Enchapado en níquel
  • Para usar con la serie
    Embragues serie 4H40P , embragues serie 5H40P
  • Kits
    910182 (paquete de disco flexible individual)
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría de piezas
    Adaptadores, casquillos y acoplamientos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Rigidez torsional
    12682 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    662284203265

Descripción general

Descripción del fabricante
910180 ACOPLAMIENTO
  • Acoplamiento de pernos al piloto del embrague para permitir el acoplamiento eje a eje
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good