Motion
910481
Adaptador de acoplamiento - Para usar con embragues de la serie 4H60P , embragues de la serie 5H60P , limitadores de par de la serie TL60 , cierre cónico externo n.o 3030, orificio de 0.9375 - 3.0000 in, rigidez torsional de 160653 in-lb/grado, acabado niquelado
Artículo MI #01128077
No. Fabricante 910481
Precio5,611.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador de acoplamiento - Para usar con embragues de la serie 4H60P , embragues de la serie 5H60P , limitadores de par de la serie TL60 , cierre cónico externo n.o 3030, orificio de 0.9375 - 3.0000 in, rigidez torsional de 160653 in-lb/grado, acabado niquelado
Artículo MI #01128077
No. Fabricante 910481
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
Precio5,611.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.9375 - 3.0000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.9375 - 3.0000 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    3.0 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.177 pulg.
  • Flotador máximo de Axia
    0.240 pulg.
  • Peso
    45.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Inserción de casquillos externos para aplicaciones de extremo abierto. Los casquillos de bloqueo cónico se venden por separado.
  • Estilo aburrido
    Bloqueo de cono externo n.o 3030
  • Finalizar
    Enchapado en níquel
  • Para usar con la serie
    Embragues serie 4H60P , Embragues serie 5H60P , Limitadores de par serie TL60
  • Kits
    910483 (Paquete de disco doble flexible)
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría de piezas
    Adaptadores, casquillos y acoplamientos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Rigidez torsional
    160653 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    662284203234

Descripción general

Descripción del fabricante
910481 ANILLO ADAPTADOR
  • Acoplamiento de pernos al piloto del embrague para permitir el acoplamiento eje a eje

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno