Motion
910581
Adaptador de acoplamiento - Para usar con embragues de la serie 4H70P , embragues de la serie 5H70P , limitadores de par de la serie TL70 , cierre cónico externo n.o 3535, orificio de 1.1875 - 3.9375 in, rigidez torsional de 118889 in-lb/grado, acabado niquelado
Artículo MI #01128107
No. Fabricante 910581
Price$6,294.20/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador de acoplamiento - Para usar con embragues de la serie 4H70P , embragues de la serie 5H70P , limitadores de par de la serie TL70 , cierre cónico externo n.o 3535, orificio de 1.1875 - 3.9375 in, rigidez torsional de 118889 in-lb/grado, acabado niquelado
Artículo MI #01128107
No. Fabricante 910581
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
Price$6,294.20/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    1.1875 - 3.9375 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.1875 - 3.9375 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    3.0 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.137 pulg.
  • Flotador máximo de Axia
    0.270 pulg.
  • Peso
    57.00 lb

Details

  • Detalles adicionales
    Inserción de casquillos externos para aplicaciones de extremo abierto. Los casquillos de bloqueo cónico se venden por separado.
  • Estilo aburrido
    Bloqueo de cono externo n.o 3535
  • Finalizar
    Enchapado en níquel
  • Para usar con la serie
    Embragues serie 4H70P , Embragues serie 5H70P , Limitadores de par serie TL70
  • Kits
    910583 (Paquete de disco doble flexible)
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría de piezas
    Adaptadores, casquillos y acoplamientos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Rigidez torsional
    118889 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    662284215329

Descripción general

Descripción del fabricante
910581 ACOPLAMIENTO
  • Acoplamiento de pernos al piloto del embrague para permitir el acoplamiento eje a eje