Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.4375 - 4.4375 pulg.
- Tamaño del orificio1.4375 - 4.4375 pulg.
- Desalineación angular máxima3.0 °
- Máx. desalineación paralela0.170 pulg.
- Flotador máximo de Axia0.310 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesInserción de casquillos externos para aplicaciones de extremo abierto. Los casquillos de bloqueo cónico se venden por separado.
- Estilo aburridoBloqueo de cono externo n.o 4040
- FinalizarEnchapado en níquel
- Para usar con la serieEmbragues serie 4H80P , Embragues serie 5H80P , Limitadores de par serie TL80
- Kits911783 (Paquete de disco doble flexible)
- Página de producto del fabricante
- Categoría de piezasAdaptadores, casquillos y acoplamientos
- CalificacionesCE y RoHS
- UPC_NO662284215343
Descripción general
- Acoplamiento de pernos al piloto del embrague para permitir el acoplamiento eje a eje
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación