Motion
925000
Extensión del collarín del buje - Para usar con embragues serie 4H80P , embragues serie 5H80P , eje recto, orificio de 2.9370 pulg.
Artículo MI #01128157
No. Fabricante 925000
Precio544.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extensión del collarín del buje - Para usar con embragues serie 4H80P , embragues serie 5H80P , eje recto, orificio de 2.9370 pulg.
Artículo MI #01128157
No. Fabricante 925000

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio544.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.9370 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.9370 pulg.
  • Peso
    2.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Incluye tornillos de fijación y tornillos de montaje. Requiere perforar y roscar el extremo del cubo del embrague para montar la extensión.
  • Estilo aburrido
    Eje recto
  • Para usar con la serie
    Embragues serie 4H80P , embragues serie 5H80P
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría de piezas
    Adaptadores, casquillos y acoplamientos
  • UPC_NO
    662284166638

Descripción general

Descripción del fabricante
925000 5H80P-1 COLLAR DE CENTRO 2
  • Permite la inserción del eje no completo del embrague cuando los ejes de acoplamiento

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno