Especificaciones
Dimensiones
- Grosor del disco0.50 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Peso36.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Conjunto del actuador810494
- Detalles adicionalesFrenos de pinza accionados por aire y liberados por resorte. Par de freno = Radio de trabajo X Factor de par. WR=D/2-1.375 para discos de 12 pulg. o más grandes.
- Vida útil aproximada frente al freno1276 hp/h
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado16.047 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo2.573 pulg.3
- Código de color del borde orientado al frenoRojo
- Área efectiva orientada al freno15.7 pulg.2
- Tipo orientado al frenoCoeficiente estándar
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno39.00 CV
- Factor de respuesta del freno0.159
- Serie de frenosCalibrador BD
- Radio de trabajo de disco en pulg.WR=D/2-1.375 Para discos de 12.000 pulg. o más grandes
- Compromiso/liberaciónAire/resorte
- Kit de orientación934001
- FinalizarÓxido negro
- FunciónDetención, retención, tensión
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima80 psi
- Par de freno estático máx.19000 pulg-lbs con un disco de 24.000"
- Presión de compromiso mínima10 psi
- ModeloBD
- Configuración de montajeMontaje en pie
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- Tipo de productoFrenos de pinza neumáticos
- CalificacionesCE y RoHS
- Kits de reconstrucción933900
- Control recomendado940011 (N.A. de 3 vías), 940012 (N.C. de 3 vías), 940017 (N.C. de 3 vías 0-100 PSI), 940021 (N.C. de 3 vías 5-100 PSI)
- Factor de par estático roto767 lb-pie a 80 psi
- UPC_NO662284167055
Descripción general
- Los actuadores accionados por aire se montan a ambos lados del freno
- Las conexiones de aire se pueden girar 360 grados alrededor del eje del actuador
- Multiplique la potencia de frenado instalando más de un freno de pinza por disco
- Las zapatas están montadas con pasadores de retención para una rápida sustitución
- El espaciado de la pinza es compatible con discos de 0.500 pulgadas de ancho
- Las zapatas SPC se ajustan a los frenos de pinza modelo BD para una vida útil más larga y una tasa de entrada máxima más alta
- Todos los puntos de pivote tienen cojinetes lubricados de por vida
- Velocidades de disco de hasta 3200 rpm con discos de 14 pulgadas
- Compatible con buje QD, para tamaños de eje de hasta 3.875 pulgadas