Motion
934201
Discos de Freno - Para Usar con Freno Serie BD, Tipo QD SF, 0.5000 - 2.3120 pulg. de Diámetro de Disco, 12.0000 pulg. de Espesor de Disco, 0.5000 pulg., 3800 rpm, Inercia del Eje 275.04 lb-in2, Acero Expuesto y Acabado en Hierro
Artículo MI #01128514
No. Fabricante 934201
Precio1,181.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Discos de Freno - Para Usar con Freno Serie BD, Tipo QD SF, 0.5000 - 2.3120 pulg. de Diámetro de Disco, 12.0000 pulg. de Espesor de Disco, 0.5000 pulg., 3800 rpm, Inercia del Eje 275.04 lb-in2, Acero Expuesto y Acabado en Hierro
Artículo MI #01128514
No. Fabricante 934201

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,181.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 - 2.3120 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.5000 - 2.3120 pulg.
  • Diámetro del disco
    12.0000 pulg.
  • Grosor del disco
    0.5000 pulg.
  • Peso
    24.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los casquillos de bloqueo cónico se venden por separado.
  • Estilo aburrido
    Tipo SF de QD
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    265000 pies-libras
  • Radio de trabajo de disco en pulg.
    BD = 4.475, RCP = 4.203 pulg.
  • Finalizar
    Acero desnudo y hierro
  • Para usar con la serie
    Freno serie BD
  • Función
    Disco no ventilado con conector
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Categoría de piezas
    Discos, tambores, bujes y calibradores
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    275.04 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284167130

Descripción general

Descripción del fabricante
934201 BD DISC-HUB 12.00 OD
  • Disco no ventilado de 0,500 pulgadas