Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 - 2.8750 pulg.
- Tamaño del orificio0.8750 - 2.8750 pulg.
- Diámetro del disco16.0000 pulg.
- Grosor del disco0.5000 pulg.
- Peso63.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLos casquillos de bloqueo cónico se venden por separado.
- Estilo aburridoQD Tipo E
- Capacidad del disipador térmico del freno376600 pies-libras
- Radio de trabajo de disco en pulg.CM = 6.938, BD = 6.625, RCP = 6.500 pulg.
- FinalizarAcero desnudo y hierro
- Para usar con la serieFreno serie BD
- FunciónDisco no ventilado con conector
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.2800 rpm
- Categoría de piezasDiscos, tambores, bujes y calibradores
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje858.24 lb/pulg2
- UPC_NO662284167154
Descripción general
- Disco no ventilado de 0,500 pulgadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación