Motion
934205
Discos de Freno - Para Usar con Freno Serie BD, QD Tipo J, 1.500 - 3.875 pulg. Diámetro de Disco, 20.0000 pulg. Grosor de Disco, 0.5000 pulg., 2200 rpm, Inercia del Eje 2149.92 lb-in2, Acero Expuesto y Acabado en Hierro
Artículo MI #01128588
No. Fabricante 934205
Precio3,370.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Discos de Freno - Para Usar con Freno Serie BD, QD Tipo J, 1.500 - 3.875 pulg. Diámetro de Disco, 20.0000 pulg. Grosor de Disco, 0.5000 pulg., 2200 rpm, Inercia del Eje 2149.92 lb-in2, Acero Expuesto y Acabado en Hierro
Artículo MI #01128588
No. Fabricante 934205
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
Precio3,370.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.500 - 3.875 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.500 - 3.875 pulg.
  • Diámetro del disco
    20.0000 pulg.
  • Grosor del disco
    0.5000 pulg.
  • Peso
    122.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los casquillos de bloqueo cónico se venden por separado.
  • Estilo aburrido
    QD tipo J
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    529400 pies-libras
  • Radio de trabajo de disco en pulg.
    CM = 8.938, BD = 8.625, RCP = 8.563 pulg.
  • Finalizar
    Acero desnudo y hierro
  • Para usar con la serie
    Freno serie BD
  • Función
    Disco no ventilado con conector
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Categoría de piezas
    Discos, tambores, bujes y calibradores
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    2149.92 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284167178

Descripción general

Descripción del fabricante
934205 BD DISC-HUB 20.00 OD
  • Disco no ventilado de 0,500 pulgadas

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"