Motion
939101
Filtro: para uso con sistemas de control neumático, montaje en superficie, rango de temperatura de 40 a 180 °F
Artículo MI #01128677
No. Fabricante 939101
Precio109.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Filtro: para uso con sistemas de control neumático, montaje en superficie, rango de temperatura de 40 a 180 °F
Artículo MI #01128677
No. Fabricante 939101
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
Precio109.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Factor Cv
    0.699
  • Para usar con la serie
    Sistemas de control neumático
  • Función
    Filtro de la línea de aire
  • Página de producto del fabricante
  • Estilo de montaje
    Montaje en superficie
  • Categoría de piezas
    Otros accesorios
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Serie
    Filtro de línea de aire de 5 micras
  • Rango de temperatura
    40 a 180 °F
  • UPC_NO
    662284167550

Descripción general

Descripción del fabricante
939101 FILTRO DE SERVICIO REG. AIRE
  • Filtro de línea de aire de 5 micras
  • Drenaje manual