Motion
939201
Lubricador - Para uso con sistemas de control neumático, montaje en superficie, rango de temperatura de 180 °F
Artículo MI #01128697
No. Fabricante 939201
Precio158.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricador - Para uso con sistemas de control neumático, montaje en superficie, rango de temperatura de 180 °F
Artículo MI #01128697
No. Fabricante 939201
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
Precio158.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    La mayoría de los productos Nexen están lubricados de por vida, pero las aplicaciones con una tasa de ciclo alta pueden beneficiarse del uso del lubricador. Se recomienda aceite 10W o equivalente. Coloque el lubricador por encima y dentro de 3m (10ft) del embrague o freno. Capacidad de 1.5 onzas líquidas, no se recomiendan lubricantes sintéticos.
  • Factor Cv
    0.945
  • Para usar con la serie
    Sistemas de control neumático
  • Función
    Accesorios de control neumático
  • Página de producto del fabricante
  • Estilo de montaje
    Montaje en superficie
  • Categoría de piezas
    Otros accesorios
  • Serie
    Lubricador
  • Rango de temperatura
    180 °F
  • UPC_NO
    662284167574

Descripción general

Descripción del fabricante
939201 LUBRICADOR AIRE 1.5 O
  • Proporciona una niebla de aceite para lubricar las juntas tóricas de los embragues y frenos

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"