Motion
940001
Regulador - Para uso con sistemas de control neumático, montaje en superficie, rango de temperatura de 40 a 120 °F
Artículo MI #01128716
No. Fabricante 940001
Precio161.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador - Para uso con sistemas de control neumático, montaje en superficie, rango de temperatura de 40 a 120 °F
Artículo MI #01128716
No. Fabricante 940001
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
Su precio$161.79/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    El soporte de montaje SA161x57 puede obtenerse de Parker Pneumatics.
  • Factor Cv
    0.697
  • Para usar con la serie
    Sistemas de control neumático
  • Función
    Accesorios de control neumático
  • Página de producto del fabricante
  • Estilo de montaje
    Montaje en superficie
  • Rango de funcionamiento
    0-125 psi
  • Categoría de piezas
    Otros accesorios
  • Serie
    Reguladores de presión
  • Rango de temperatura
    40 a 120 °F
  • UPC_NO
    662284167611

Descripción general

Descripción del fabricante
940001 REGULADOR 0-125 PSI

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"