Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5/8 pulg.
- Freno exterior Diámetro166.12 mm
- En general Longitud103.1 mm
Detalles
- Tipo de frenoAccionamiento por resorte
- Material de la carcasaAluminio
- Tipo de montajeCara en C
- Par estático nominal3 pies-libras
- Número de discos de fricción1
- Estándares cumplidosCSA, UL
- UPC_NO662327950125
- Clasificación de voltaje208-230 V CA, 460 V CA
Descripción general
Descripción del fabricante
105601100BQF CONJUNTO DE FRENO-STD