Motion
SCXT105 REDUCTOR DE CINTA TRANSPORTADORA DE TORNILLO

DODGE
SCXT105 SCREW CONVEYOR REDUCER

351165 SCXT105 CINTA TRANSPORTADORA DE TORNILLOS REDU
Artículo MI #01128754
No. Fabricante SCXT105 SCREW CONVEYOR REDUCER
Precio2,758.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
SCXT105 SCREW CONVEYOR REDUCER

351165 SCXT105 CINTA TRANSPORTADORA DE TORNILLOS REDU
Artículo MI #01128754
No. Fabricante SCXT105 SCREW CONVEYOR REDUCER

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,758.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    107
  • Longitud del orificio
    Salida 5.62 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    1
  • Diámetro del eje de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Relación nominal
    5
  • Diámetro del eje
    Entrada de 1.125 pulgadas
  • Longitud del eje
    Entrada de 3.27 pulgadas
  • Diámetro de la polea
    Mínimo 4 pulg.

Detalles

  • Relación real
    5.62
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Número de catálogo del fabricante
    351165
  • Velocidad máxima
    Entrada 2248 revoluciones por minuto
  • Salida
    Transportador de tornillos
  • Tipo de orificio de salida
    Transportador de tornillos
  • Profundidad neta del producto
    8.35 pulgadas
  • Reducción
    Individual
  • Tipo de reducción
    Fase única
  • Compatible con transportador de tornillos
    Sí
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    SCXT1
  • UPC_NO
    782475205219

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR SCXT 105 SOLAMENTE 351165