Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio0.188 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Peso1.50 lb
Detalles
- Accesorios de control170020 (bobina de repuesto 12Vdc), 170021 (bobina de repuesto 24Vdc), 170023 (bobina de repuesto 120Vac), 170024 (bobina de repuesto 220Vac)
- Factor Cv1.000
- Para usar con la serieSistemas de control neumático
- Función4-Way
- Potencia de entrada120 V CA 50/60 Hz a 6.3 vatios
- Página de producto del fabricante
- Estilo de montajeEn línea
- Rango de funcionamiento20-150 psi
- Categoría de piezasVálvula y accesorios de válvula
- Int. piloto/Ext.Interno
- CalificacionesCE y RoHS
- SerieVálvula 4-Way
- UPC_NO662284245722
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación