Motion
SCXT205 REDUCTOR DE CINTA TRANSPORTADORA DE TORNILLO

DODGE
SCXT205 SCREW CONVEYOR REDUCER

352218 SCXT205 CINTA TRANSPORTADORA DE TORNILLOS ROJA
Artículo MI #01128773
No. Fabricante SCXT205 SCREW CONVEYOR REDUCER
Precio3,476.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
SCXT205 SCREW CONVEYOR REDUCER

352218 SCXT205 CINTA TRANSPORTADORA DE TORNILLOS ROJA
Artículo MI #01128773
No. Fabricante SCXT205 SCREW CONVEYOR REDUCER

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,476.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    115
  • Longitud del orificio
    Salida 5.81 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    2
  • Diámetro del eje de entrada
    1.4375 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.4375 pulg.
  • Relación nominal
    5
  • Diámetro del eje
    Entrada de 1.4375 pulgadas
  • Longitud del eje
    Entrada de 3.64 pulgadas
  • Diámetro de la polea
    Mínimo 3 pulg.

Detalles

  • Relación real
    5.29
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Número de catálogo del fabricante
    352218
  • Velocidad máxima
    Entrada 2116 revoluciones por minuto
  • Salida
    Transportador de tornillos
  • Tipo de orificio de salida
    Transportador de tornillos
  • Profundidad neta del producto
    8.34 pulgadas
  • Reducción
    Individual
  • Tipo de reducción
    Fase única
  • Compatible con transportador de tornillos
    Sí
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    SCXT2
  • UPC_NO
    782475213412

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR SCXT 205 SOLAMENTE 352218