Motion
SCXT305E REDUCTOR DE CINTA TRANSPORTADORA DE TORNILLO

DODGE
SCXT305E SCREW CONVEYOR REDUCER

253159 SCXT305A CINTA TRANSPORTADORA DE TORNILLOS RDCR
Artículo MI #01128794
No. Fabricante SCXT305E SCREW CONVEYOR REDUCER
Precio4,332.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
SCXT305E SCREW CONVEYOR REDUCER

253159 SCXT305A CINTA TRANSPORTADORA DE TORNILLOS RDCR
Artículo MI #01128794
No. Fabricante SCXT305E SCREW CONVEYOR REDUCER

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4,332.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    203
  • Longitud del orificio
    Salida 7.66 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    3
  • Diámetro del eje de entrada
    1.6250 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.6250 pulg.
  • Relación nominal
    5
  • Diámetro del eje
    Entrada de 1.625 pulgadas
  • Longitud del eje
    Entrada de 4.33 pulgadas
  • Diámetro de la polea
    Mínimo 7 pulg.

Detalles

  • Relación real
    5.6
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Número de catálogo del fabricante
    253159
  • Velocidad máxima
    Entrada 2240 revoluciones por minuto
  • Salida
    Transportador de tornillos
  • Tipo de orificio de salida
    Transportador de tornillos
  • Profundidad neta del producto
    10.9 pulgadas
  • Reducción
    Individual
  • Tipo de reducción
    Fase única
  • Compatible con transportador de tornillos
    Sí
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    SCXT3
  • UPC_NO
    782475690671

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR SCXT 305A SOLAMENTE 253159