Motion
SCXT405E REDUCTOR DE CINTA TRANSPORTADORA DE TORNILLO

Dodge
SCXT405E SCREW CONVEYOR REDUCER

254208 SCXT405A REDUCTOR DE CONV. DE TORNILLO
Artículo MI #01128813
No. Fabricante SCXT405E SCREW CONVEYOR REDUCER
Precio8,164.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
SCXT405E SCREW CONVEYOR REDUCER

254208 SCXT405A REDUCTOR DE CONV. DE TORNILLO
Artículo MI #01128813
No. Fabricante SCXT405E SCREW CONVEYOR REDUCER

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8,164.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    207
  • Longitud del orificio
    Salida 8.22 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    4
  • Diámetro del eje de entrada
    1.9375 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.9375 pulg.
  • Relación nominal
    5
  • Diámetro del eje
    Entrada de 1.9375 pulgadas
  • Longitud del eje
    Entrada de 5.56 pulgadas
  • Diámetro de la polea
    Mínimo 7.5 pulg.

Detalles

  • Relación real
    5.65
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Número de catálogo del fabricante
    254208
  • Número de Upc del fabricante
    782475689859
  • Velocidad máxima
    Entrada 2260 revoluciones por minuto
  • Salida
    Transportador de tornillos
  • Tipo de orificio de salida
    Transportador de tornillos
  • Profundidad neta del producto
    12.54 pulgadas
  • Reducción
    Individual
  • Tipo de reducción
    Fase única
  • Compatible con transportador de tornillos
    Sí
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    SCXT4
  • UPC_NO
    782475689859

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR SCXT 405A SOLAMENTE 254208

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos